Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=61

  • ERIKS:23549156
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,18 €/ Stückexkl. MwSt

29,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
63 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
61 mm
Anzahl Zähne
61
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm