Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=60

  • ERIKS:23549152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,69 €/ Stückexkl. MwSt

24,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
62 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
60 mm
Anzahl Zähne
60
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm