Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=38

  • ERIKS:24201199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,96 €/ Stückexkl. MwSt

8,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
40 mm
Nabendurchmesser
25 mm
Lochkreis
38 mm
Anzahl Zähne
38
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
40 mm
Dm
25 mm
Dp
38 mm