Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=35

  • ERIKS:13246256
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,58 €/ Stückexkl. MwSt

7,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
37 mm
Nabendurchmesser
25 mm
Lochkreis
35 mm
Anzahl Zähne
35
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
37 mm
Dm
25 mm
Dp
35 mm