43,06 €/ Stückexkl. MwSt
51,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 1.5 |
Typ | 1.5 |
Außendurchmesser | 94.5 mm |
Nabendurchmesser | 70 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Lochkreis | 91.5 mm |
Anzahl Zähne | 61 |
Zahnbreite | 17 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 30 mm |