Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=61

  • ERIKS:13246305
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,84 €/ Stückexkl. MwSt

34,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
94.5 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Lochkreis
91.5 mm
Anzahl Zähne
61
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
16 mm
De
94.5 mm
Dm
70 mm
Dp
91.5 mm