Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=56

  • ERIKS:13246300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,26 €/ Stückexkl. MwSt

28,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
87 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Lochkreis
84 mm
Anzahl Zähne
56
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
16 mm
De
87 mm
Dm
60 mm
Dp
84 mm