Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=44

  • ERIKS:23549083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,72 €/ Stückexkl. MwSt

29,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
69 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
66 mm
Anzahl Zähne
44
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm