Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=33

  • ERIKS:13246288
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,49 €/ Stückexkl. MwSt

13,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
52.5 mm
Nabendurchmesser
35 mm
Lochkreis
49.5 mm
Anzahl Zähne
33
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
52.5 mm
Dm
35 mm
Dp
49.5 mm