Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=24

  • ERIKS:23548959
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,42 €/ Stückexkl. MwSt

13,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
39 mm
Nabendurchmesser
25 mm
Vorbohrung
10 mm
Lochkreis
36 mm
Anzahl Zähne
24
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm