Eriks

Steckverbindung POM, T-Stück, Verbindungselement, 4mm Rohr

  • ERIKS:13960494
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,84 €/ Stückexkl. MwSt

5,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

1340 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
EPE
Hersteller ID
EPE4-FX
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
C
15.4 mm
D
4
d
3.3
E
18.5 mm
X
10