Eriks

Steckverbindung POM, Reduzierstück, 12mm Stecker x 10mm Rohr

  • ERIKS:13960512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,60 €/ Stückexkl. MwSt

4,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
EPGJ
Hersteller ID
EPGJ12-10-FX
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
B
52.2 mm
C1
23.5
C2
20.5
D1
12 mm
D2
10 mm
X
20