Eriks

Steckverbindung POM, gerade, Verbindungselement, Reduzierstück, 12mmx8mm Rohr

  • ERIKS:14334210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,27 €/ Stückexkl. MwSt

8,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
EPG
Hersteller ID
EPG12-8-FX
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 mm
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
B
43.8 mm
C1
22.6
C2
17.8
D1
12 mm
D2
8 mm
X1
20
X2
14