Eriks

Steckverbindung, Messing vernickelt/POM, Winkelstück, Außengewinde R1/4"x6mm Rohr

  • ERIKS:13960555
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,81 €/ Stückexkl. MwSt

4,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
EPL
Hersteller ID
EPL6-02-FX
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
A
11
B
27.7 mm
C
16 mm
D
6
E
20 mm
H
14 in
R
1/4
X
12