Eriks

Steckverbindung, Messing vernickelt/POM, Winkelstück, Außengewinde G3/8"x10mm Rohr

  • ERIKS:13960536
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,79 €/ Stückexkl. MwSt

4,51 €inkl. MwSt

67 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
EPL
Hersteller ID
EPL10-G03-FX
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
A
7.5
B
32.3 mm
C
21 mm
D
10
E
26.9 mm
G
3/8
H
20 in
X
17