2,54 €/ Stückexkl. MwSt
3,02 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
1290 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | EPC |
Hersteller ID | EPC6-G01-FX |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 20 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
A | 16 |
B | 5.5 mm |
D | 6 |
G | 1/8 |
H | 12 in |
H2 | 4 mm |
L | 20.2 mm |
X | 12 |