Eriks

Sprocket 20B-1 Z=30 Taperbush 3020 gehärtete Zähne

  • ERIKS:14432717
Image 1
Zur Liste hinzufügen

234,07 €/ Stückexkl. MwSt

278,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket TL
Typ
20B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
20B-1
Anzahl Zähne
30
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
303.75 mm
Außendurchmesser
318.7 mm
Taper Lock
3020
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187