Eriks

Sprocket 16B-1 Z=19 Taperbush 2517 gehärtete Zähne

  • ERIKS:14432706
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,94 €/ Stückexkl. MwSt

84,42 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket TL
Typ
16B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
154.33 mm
Außendurchmesser
165.9 mm
Taper Lock
2517
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187