Eriks

Sprocket 06B-1 Z=19 Taperbush 1008 gehärtete Zähne

  • ERIKS:14432683
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,12 €/ Stückexkl. MwSt

13,23 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket TL
Typ
06B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
57.87 mm
Außendurchmesser
61.6 mm
Taper Lock
1008
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187