





0,09 €/ Stückexkl. MwSt
0,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 1481 - ISO 8752 |
Material | Federstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Durchmesser | 2 mm |
Länge | 8 mm |
DIN-Norm | 1481 |
ISO-Norm | 8752 |
Typ | Spannstift (schwer) |