





0,63 €/ Stückexkl. MwSt
0,75 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 1481 - ISO 8752 |
Material | Federstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Durchmesser | 10 mm |
Länge | 45 mm |
DIN-Norm | 1481 |
ISO-Norm | 8752 |
Typ | Spannstift (schwer) |