Eriks

Silikonschlauch Silipress, Rolle=25m, Innendurchmesser 6x3

  • ERIKS:14403517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,41 €/ Meterexkl. MwSt

11,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Silipress
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck
14.125 bar
Min. Berstdruck
56.5 bar
Min. Biegeradius
50 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Temperaturbereich °F
von -76 bis 392 °F
Statisches Kabel
Nein