



72,80 €/ Stückexkl. MwSt
86,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 1046X |
Ausführung | Perforierte Platte |
Durchmesser | 85.5 mm |
Länge | 97 mm |
Filterfeinheit | 1.25 mm |
Material | Edelstahl |