Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 1mm DN200 Geeignet für Y-Filter 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

198,50 €/ Stückexkl. MwSt

236,22 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
1019X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
210 mm
Länge
284 mm
Filterfeinheit
1 mm
Material
Edelstahl