



53,60 €/ Stückexkl. MwSt
63,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 1019X |
Ausführung | Perforierte Platte |
Durchmesser | 78.5 mm |
Länge | 134 mm |
Filterfeinheit | 1.6 mm |
Material | Edelstahl |