Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 0.6mm DN40 Geeignet für Y-Filter 1010 1013 1017 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

90,40 €/ Stückexkl. MwSt

107,58 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
1019X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
50 mm
Länge
114 mm
Filterfeinheit
0.6 mm
Material
Edelstahl