Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 0.25mm DN150 Geeignet für Y-Filter 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
1019X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
160 mm
Länge
224 mm
Filterfeinheit
0.25 mm
Material
Edelstahl