Eriks

Sicherungsring für Bohrung (innenseitig) DIN 472 42mm Federstahl

  • ERIKS:23690430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,36 €/ Stückexkl. MwSt

0,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Federstahl
Außendurchmesser
45.5 mm
Dicke
1.75 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
42 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip