Eriks

Sicherungsring Achse (aussenseitig) DIN 471 70mm Edelstahl

  • ERIKS:23266126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,69 €/ Stückexkl. MwSt

17,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
65.5 mm
Dicke
2.5 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
471
Maß
70 mm
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Circlip