Eriks

Sicherungsring Achse (aussenseitig) DIN 471 3mm Edelstahl

  • ERIKS:23729899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,36 €/ Stückexkl. MwSt

0,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
2.7 mm
Dicke
0.4 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl BL (1.4122)
DIN-Norm
471
Maß
3 mm
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Circlip