Eriks

Sechskantschraube Sechskantkopf DIN 7976 6.3x32 Edelstahl A2

  • ERIKS:11748255
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,29 €/ Stückexkl. MwSt

0,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7976C
Kopfform
Sechskantkopf
Schraubsystem
Sechskant
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Mit Spitze
Ja
Selbstfurchend
Nein
Gewindedurchmesser
6.3 mm
Länge
32 mm
DIN-Norm
7976
Typ
Sechskantschraube