4,07 €/ Stückexkl. MwSt
4,84 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 933 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Länge | 80 mm |
DIN-Norm | 933 |
ISO-Norm | 4017 |
Gewindesteigung | 1.75 mm |