Eriks

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 MM30x100mm

  • ERIKS:23727984
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,06 €/ Stückexkl. MwSt

27,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 933
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
30
Länge
100 mm
DIN-Norm
933
ISO-Norm
4017
Gewindesteigung
3.5 mm
Kopfhöhe
18.7 mm
Kopfform
Sechskantkopf