8,18 €/ Stückexkl. MwSt
9,74 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 933 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 22 |
Länge | 70 mm |
DIN-Norm | 933 |
ISO-Norm | 4017 |
Schlüsselweite | 32 |
Gewindesteigung | 2.5 mm |
Kopfhöhe | 14 mm |
Kopfform | Sechskantkopf |