Eriks

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 MM16x45mm

  • ERIKS:23263253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,39 €/ Stückexkl. MwSt

2,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

875 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 933
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Länge
45 mm
DIN-Norm
933
ISO-Norm
4017
Gewindesteigung
2 mm
Kopfhöhe
10 mm
Kopfform
Sechskantkopf
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns