Eriks

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 MM16x110mm

  • ERIKS:23263262
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,81 €/ Stückexkl. MwSt

5,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 933
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Länge
110 mm
DIN-Norm
933
ISO-Norm
4017
Gewindesteigung
2 mm
Kopfhöhe
10 mm
Kopfform
Sechskantkopf