Eriks

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 MM10x90mm

  • ERIKS:23727861
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,39 €/ Stückexkl. MwSt

1,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 933
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Länge
90 mm
DIN-Norm
933
ISO-Norm
4017
Gewindesteigung
1.5 mm
Kopfhöhe
6.4 mm
Kopfform
Sechskantkopf