
129,00 €/ Stückexkl. MwSt
153,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 933 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Werkstoffqualität | 8.8 (Stahl) |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 48 |
Länge | 180 mm |
DIN-Norm | 933 |
ISO-Norm | 4017 |
Gewindesteigung | 5 mm |
Kopfhöhe | 30 mm |
Kopfform | Sechskantkopf |
22,73 €/ Stückexkl. MwSt
27,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026