Eriks

Sechskantbolzen DIN 933 8.8 (Stahl) Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M3x12mm

  • ERIKS:23698072
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,07 €/ Stückexkl. MwSt

0,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 933
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Länge
12 mm
DIN-Norm
933
ISO-Norm
4017
Gewindesteigung
0.5 mm
Kopfhöhe
2 mm
Kopfform
Sechskantkopf
Ähnliche Produkte
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LOCTITE LOCTITE 243 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:10020534
  • Manufacturer:1335884
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LOCTITE Schraubensicherung Stick mittelfest 248 19g

  • ERIKS:23168361
  • Manufacturer:1714937

22,73 €/ Stückexkl. MwSt

27,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026