Eriks

Sechskantbolzen DIN 933 8.8 (Stahl) Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M12x50mm

  • ERIKS:23698219
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,69 €/ Stückexkl. MwSt

0,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

2200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 933
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Länge
50 mm
DIN-Norm
933
ISO-Norm
4017
Gewindesteigung
1.75 mm
Kopfhöhe
7.5 mm
Kopfform
Sechskantkopf
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Ähnliche Produkte
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LOCTITE LOCTITE 243 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:10020534
  • Manufacturer:1335884
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LOCTITE Schraubensicherung Stick mittelfest 248 19g

  • ERIKS:23168361
  • Manufacturer:1714937

22,73 €/ Stückexkl. MwSt

27,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026