
3,50 €/ Stückexkl. MwSt
4,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 931 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Werkstoffqualität | 10.9 (Stahl) |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 18 |
Länge | 70 mm |
DIN-Norm | 931 |
ISO-Norm | 4014 |
Mit Mutter | Nein |