Eriks

Schutzhelm Baumeister 80 rot

  • ERIKS:13759730
Image 1
Arbeitsschutzhelm BAUMEISTER 80 für Kopfgrößen von 53-61 cm. Farbe: rot. Zulassung nach DIN EN 397. Schutzeigenschaften: bis -20 °C. Mit regulierbarer Seitenbelüftung und inkl. Regenrinne. 16 mm Doppel-Slots.Geeignet für den Einsatz bei niedrigen Temperatur (z. B. im Freien bei starker Kälte).
Zur Liste hinzufügen

27,68 €/ Stückexkl. MwSt

32,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,68 €

-

10+

19,10 €

31.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Baumeister 80
Farbe
Rot
Norm
EN 397