Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 Edelstahl A4 M8x20mm

  • ERIKS:23268480
  • Hersteller:53570080020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,67 €/ Stückexkl. MwSt

0,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Edelstahl
Gewindemaß metrisch
8
Länge
20 mm
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
1.25
Kopf Höhe
8 mm
Kopfbreite
13 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
912
ISO-Norm
4762
Werkstoffqualität
Edelstahl A4