0,08 €/ Stückexkl. MwSt
0,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Material | Edelstahl |
Gewindemaß metrisch | 2 |
Länge | 8 mm |
Kopfform | Zylinderkopf |
Gewindesteigung | 0.4 |
Kopf Höhe | 2 mm |
Kopfbreite | 3.8 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 912 |
ISO-Norm | 4762 |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |