Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 M2x16mm

  • ERIKS:23263803
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,09 €/ Stückexkl. MwSt

0,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Edelstahl
Gewindemaß metrisch
2
Länge
16 mm
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
0.4
Kopf Höhe
2 mm
Kopfbreite
3.8 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
912
ISO-Norm
4762
Werkstoffqualität
Edelstahl A2