0,36 €/ Stückexkl. MwSt
0,43 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
1200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 7991 |
Serie | DIN 7991 |
Material | Edelstahl |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Länge | 30 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindesteigung | 1 |
Kopf Höhe | 3.72 mm |
Kopfbreite | 13.44 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 7991 |
ISO-Norm | 10642 |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
22,73 €/ Stückexkl. MwSt
27,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026