Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 7991 Edelstahl A2 M4x20mm

  • ERIKS:23263989
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,07 €/ Stückexkl. MwSt

0,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

2500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Material
Edelstahl
Gewindemaß metrisch
4
Länge
20 mm
Kopfform
Senkkopf
Gewindesteigung
0.7
Kopf Höhe
2.48 mm
Kopfbreite
8.96 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7991
ISO-Norm
10642
Werkstoffqualität
Edelstahl A2