3,09 €/ Stückexkl. MwSt
3,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 7991 |
Serie | DIN 7991 |
Material | Edelstahl |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Länge | 60 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindesteigung | 2 |
Kopf Höhe | 8.8 mm |
Kopfbreite | 33.6 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 7991 |
ISO-Norm | 10642 |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
22,73 €/ Stückexkl. MwSt
27,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026