Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 7991 |
Serie | DIN 7991 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Länge | 10 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindesteigung | 1 |
Kopf Höhe | 3.72 mm |
Kopfbreite | 13.44 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 7991 |
ISO-Norm | 10642 |
Werkstoffqualität | 10.9 (Stahl) |