Eriks

SCHN RVS A2 RING TPS M4

  • ERIKS:12216909
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

8000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Für Schraubenmaß metrisch
4
Innendurchmesser
4.3 mm
Außendurchmesser
7 mm
Dicke
0.6 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Ausführung
Typ S
Typ
Sicherungsscheibe